Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS verstellbare Handreibahle Typ 416 13,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004160135000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004160135000
EAN/GTIN:
     4031093119481
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
HSS verstellbare Handreibahle Typ 416 13,5 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
416
Durchmesser:
13,5 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
146 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, reibahlen werksnorm, Reibahle, Hand-Reibahlen einstellbar, 416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.