Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS verstellbare Handreibahle Typ 416 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004160120000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004160120000
EAN/GTIN:
     4031093119474
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
HSS verstellbare Handreibahle Typ 416 12 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
416
Durchmesser:
12 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
135 mm
Schneidenlänge:
41 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, reibahlen werksnorm, Reibahle, Hand-Reibahlen einstellbar, 416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.