Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS verstellbare Handreibahle Typ 416 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004160100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004160100000
EAN/GTIN:
     4031093119450
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
HSS verstellbare Handreibahle Typ 416 10 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
416
Durchmesser:
10 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
115 mm
Schneidenlänge:
34 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, reibahlen werksnorm, Reibahle, Hand-Reibahlen einstellbar, 416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.