Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS verstellbare Handreibahle Typ 415 12,5 mm DIN 859RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004150125000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004150125000
EAN/GTIN:
     4031093696180
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
HSS verstellbare Handreibahle Typ 415 12,5 mm DIN 859RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
415
Durchmesser:
12,5 mm
Norm:
DIN 859
Gesamtlänge:
152 mm
Schneidenlänge:
56 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Schnellverstellreibahle, verstellbare Reibahle, din 859, Reibahle, Hand-Reibahlen nachstellbar, 415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.