Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS verstellbare Handreibahle Typ 415 6 mm DIN 859RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004150060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004150060000
EAN/GTIN:
     4031093118941
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
HSS verstellbare Handreibahle Typ 415 6 mm DIN 859RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
415
Durchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 859
Gesamtlänge:
93 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Schnellverstellreibahle, verstellbare Reibahle, din 859, Reibahle, Hand-Reibahlen nachstellbar, 415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.