Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Nietlochreibahle Typ 414 11 mm DIN 311RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004140110000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004140110000
EAN/GTIN:
     4031093118644
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
HSS Nietlochreibahle Typ 414 11 mm DIN 311RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
414
Durchmesser:
11 mm
Norm:
DIN 311
Gesamtlänge:
176 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
nitriert
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, nietlochreibahle gühring, din 311, Reibahle, Maschinen-Nietloch-Reibahlen, 414
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.