Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Rahmenbandmaß weissl. 30mx13mm Nr. 301024030AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     245Y-BMI301024030AF
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301024030AF
EAN/GTIN:
     4007368005025
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Weißlackiertes Bandmaß, gedruckte Teilung, Breite 13mm , Ergoline Rahmen , Länge 30m , mm - Teilung , gerader Rahmen , Maßanfang A ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag , FLEXTOP - Anfangsbeschlag - Fabrikat: BMI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 64,30*
€ 74,83*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 68,07*
€ 86,03*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.