Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL. mehrz. 14122-4 SH. 14,00 m inkl. AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SL. mehrz. 14122-4 SH. 14,00 m inkl. AG
SL. mehrz. 14122-4 SH. 14,00 m inkl. AG
Artikel-Nr.:
     2457-836632
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     836632
EAN/GTIN:
     4009199836632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
SteigLeitern nach DIN EN ISO 14122-3
Einsatzbereiche:
+ Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen
Planung und Benutzung:
+ Steigleitern an maschinellen Anlagen erlauben den Zugang für
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, sowie Reparatur- und
Reinigungsarbeiten. Dabei kann es sich auch um ein Gebäude als Teil
einer maschinellen Anlage handeln.
Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten:
+ Ab 3 m Steighöhe muss ein Rückenschutz vorhanden sein.
+ Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter mit Rückenschutz versetzt
auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf 6 m nicht
überschreiten.
+ Bei Steigleitern mit Fallschutz sind diese ab 12 m Steighöhe mit
einer Ruhebühne auszustatten.
+ Bei mehrzügigen Leitern ist im Umsteigebereich zwischen den beiden
Leiterzügen ein zusätzlicher Handlauf Art.-No. 836366 erforderlich.
+ Für seitliche Überstiege können die Leiterteile höher geführt werden.
+ Die Spaltgröße zur Austrittsfläche muss zwischen 60 mm und 75 mm
betragen; zur Spaltverkleinerung den Ausstiegstritt mit bestellen.
+ An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter
angebrachte Geländer erforderlich, siehe DIN EN ISO 14122-3.
+ An dem Ausstieg ist eine Durchgangssperre Art.-No. 837028
erforderlich.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.64 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.40 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,16 m³
Nettogewicht:
350.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
352.0 Kilogramm
Palettenmaß LxBxH:
1,20 x 0,80 x 0,18 Meter
Verpackungsgewicht:
1.88 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,88 Holz
Aufstellbreite min.:
1.10 Meter
Aufstellbreite max.:
1.10 Meter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Leiternlänge incl. Ausstiegsholm:
15,10 Meter
Steighöhe:
14,00 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: steigleiter krause, fluchtleiter, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, DIN EN ISO 14122-4, maschinelle Anlagen, mehrzügig, Stahl verzinkt, Steighöhe 14,00 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.224,77*
€ 3.559,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.418,53*
€ 3.759,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.642,74*
€ 3.995,18*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.559,16*
€ 4.235,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.506,75*
€ 4.173,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.353,51*
€ 3.990,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.279,04*
€ 3.902,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.224,77*
€ 3.837,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.