Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteigLeiter, einzügig SH. 6,44 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRAUSE 836229 STEIGLEITER NACH DIN 18799-1 STEIGHÖHE 6,44 M
KRAUSE 836229 STEIGLEITER NACH DIN 18799-1 STEIGHÖHE 6,44 M
KRAUSE 836229 STEIGLEITER NACH DIN 18799-1 STEIGHÖHE 6,44 M
Artikel-Nr.:
     2457-836229
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     836229
EAN/GTIN:
     4009199836229
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
SteigLeitern nach DIN 18799-1
Einsatzbereiche:
Wartungs- und Reinigungsarbeiten an Gebäuden
Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten:
+ Ab 3 m Steighöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz
vorhanden sein.
+ Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die
maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten.
+ Die Sprossenvorderkante muss mindestens einen Abstand zur Wand von
200 mm aufweisen; bei Vorsprüngen mindestens noch 150 mm.
+ Ist aus baulichen Gründen eine Versetzung nicht möglich, so kann die
Leiter auch einzügig über 10 m ausgeführt werden. Die Umsteigebühne ist
durch das klappbare Ruhepodest zu ersetzen.
+ Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile mindestens 1,68 m
höher geführt werden.
+ Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur
Spaltverkleinerung den Ausstiegstritt mit bestellen.
+ An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter
angebrachte Geländer erforderlich.
SteigLeitern nach DIN 14094-1
Einsatzbereiche:
Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die Menschen im
Gefahrenfall gerettet werden können. Sie sollten grundsätzlich auch
eine Selbstrettung ermöglichen.
Planung und Benutzung:
Bei der Planung von Notleiteranlagen ist die zuständige
Brandschutzdienststelle mit einzubinden. Bei möglichen Absturzhöhen ab
1 m sind an Ein-, Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich.
Anforderungen an Ein-/Ausstiegsstellen, z. B. an Dachkanten, sind im
Baurecht der jeweiligen Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer
geregelt.
Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten:
+ Es muss immer ein Rückenschutz eingebaut werden.
+ Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die
maximale Länge eines Leiterzuges darf dann 6 m nicht überschreiten.
+ Für seitliche Überstiege über Balkonbrüstungen müssen die Leitern
mindestens 1680 mm höher geführt werden.
+ Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur
Spaltverkleinerung einen passenden Ausstiegstritt mit bestellen.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.64 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,44 m³
Nettogewicht:
88.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
90.0 Kilogramm
Palettenmaß LxBxH:
1,20 x 0,80 x 0,18 Meter
Verpackungsgewicht:
1.88 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,88 Holz
Aufstellbreite min.:
0.50 Meter
Aufstellbreite max.:
0.50 Meter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Leiternlänge incl. Ausstiegsholm:
7,55 Meter
Steighöhe:
6,44 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: steigleiter krause, fluchtleiter, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, DIN 14094-1, einzügig, Notleiteranlagen, Steighöhe 4,76 m, Stahl verzinkt, DIN 18799-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 823,97*
€ 955,42*
Lager 2457
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 826,30*
€ 955,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,89*
€ 962,37*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,44*
€ 1.136,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,80*
€ 1.135,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,22*
€ 1.092,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,02*
€ 1.051,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,30*
€ 983,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.