Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteigLeiter, mehrzügig SH. 15,12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SteigLeiter, mehrzügig SH. 15,12 m
SteigLeiter, mehrzügig SH. 15,12 m
Artikel-Nr.:
     2457-836151
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     836151
EAN/GTIN:
     4009199836151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
SteigLeitern nach DIN 18799-1
Einsatzbereiche:
Wartungs- und Reinigungsarbeiten an Gebäuden
Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten:
+ Ab 3 m Steighöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz
vorhanden sein.
+ Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die
maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten.
+ Die Sprossenvorderkante muss mindestens einen Abstand zur Wand von
200 mm aufweisen; bei Vorsprüngen mindestens noch 150 mm.
+ Ist aus baulichen Gründen eine Versetzung nicht möglich, so kann die
Leiter auch einzügig über 10 m ausgeführt werden. Die Umsteigebühne ist
durch das klappbare Ruhepodest zu ersetzen.
+ Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile mindestens 1,68 m
höher geführt werden.
+ Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur
Spaltverkleinerung den Ausstiegstritt mit bestellen.
+ An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter
angebrachte Geländer erforderlich.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.64 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.30 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,87 m³
Nettogewicht:
265.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
267.0 Kilogramm
Palettenmaß LxBxH:
1,20 x 0,80 x 0,18 Meter
Verpackungsgewicht:
1.88 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,88 Holz
Aufstellbreite min.:
1.10 Meter
Aufstellbreite max.:
1.10 Meter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Leiternlänge incl. Ausstiegsholm:
16,20 Meter
Steighöhe:
15,12 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: steigleiter krause, fluchtleiter, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, DIN 18799-1, mehrzügig, Wartungsarbeiten an Gebäuden, Reinigungsarbeiten an Gebäuden, Stahl verzinkt, mit Rückenschutz, Steighöhe 15,12 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.465,97*
€ 2.757,81*
Lager 2457
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.471,13*
€ 2.757,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.535,13*
€ 2.817,48*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.757,83*
€ 3.281,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.716,92*
€ 3.233,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.588,52*
€ 3.080,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.520,92*
€ 2.999,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.471,13*
€ 2.940,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.