Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstiegsholm für Stahl, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausstiegsholm für Stahl, einseitig
Ausstiegsholm für Stahl, einseitig
Artikel-Nr.:
     2457-835772
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     835772
EAN/GTIN:
     4009199835772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstiegsgeländer Steigleiter
Steigleiterausstiegsgeländer
ausstiegsgeländer steigleiter
+ Ausstiegsholm für Stahl verzinkt
+ Untere Befestigung kann am Leiternholm
stufenlos montiert werden
+ Für links und rechts muss je ein Stück
bestellt werden
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.54 Meter
Transportbreite:
0.06 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,009 m³
Nettogewicht:
3.7 Kilogramm
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Steigleiter, Systemteile, Sicherheit, für Stahl, einseitig, Ausstiegsholm, Ausstieg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,88*
€ 44,02*
Lager 2457
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 63,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 68,27*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.