Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 60° 2x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf Überstieg 60° 2x9 Stu.
Handlauf Überstieg 60° 2x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-827470
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827470
EAN/GTIN:
     4009199827470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Zweiter Handlauf für Überstieg (Leichtmetall), Neigung 60°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.85 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,38 m³
Nettogewicht:
15.7 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 60° Neigung, 2x8 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 276,27*
€ 334,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,11*
€ 346,89*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,44*
€ 350,68*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,16*
€ 397,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.