Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 60° 2x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf Überstieg 60° 2x9 Stu.
Handlauf Überstieg 60° 2x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-827470
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827470
EAN/GTIN:
     4009199827470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Zweiter Handlauf für Überstieg (Leichtmetall), Neigung 60°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.85 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,38 m³
Nettogewicht:
15.7 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 60° Neigung, 2x8 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,76*
€ 395,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.