Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 45° 2x7 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf Überstieg 45° 2x7 Stu.
Handlauf Überstieg 45° 2x7 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-826657
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826657
EAN/GTIN:
     4009199826657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Zweiter Handlauf für Überstieg (Leichtmetall), Neigung 45°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.45 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,33 m³
Nettogewicht:
18.9 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 45° Neigung, 2x7 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 284,65*
€ 345,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,99*
€ 354,67*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,97*
€ 358,03*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.