Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause-Werk Handlauf 6 Stufen 45° #826657


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf Überstieg 45° 2x7 Stu.
Handlauf Überstieg 45° 2x7 Stu.
Artikel-Nr.:
     6922A-14790-D27-826657
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826657
EAN/GTIN:
     4009199826657
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 284,55*
€ 343,43*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,15*
€ 352,83*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,84*
€ 356,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,83*
€ 419,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,85*
€ 387,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.