Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St.R13
Artikel-Nr.:
     2457-820983
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     820983
EAN/GTIN:
     4009199820983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
+ Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, mit 180 mm tiefen
Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung
incl. umlaufendem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
+ Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
+ Plattformgröße 600 x 720 mm, Profilrost mit R13-Rutschhemmung
+ Dreiseitiges Plattformgeländer, 1,0 m hoch, 40 mm Durchmesser mit
integrierter verstärkter Knieleiste
+ KRAUSE-Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende
Kupplung
+ Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen
Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu
Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
+ 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der
Norm EN 131-7 gefordert)
+ Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit
Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern
ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen
Aufbau
+ Optional mit selbstschließender Sicherheitstür (Art.-No. 821492)
ausrüstbar
+ Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind nach DIN EN 131-7 beidseitig
Handläufe erforderlich. Handläufe sind als erforderliches Zubehör zu
bestellen
Weiteres optionales Zubehör:
+ Praktische, klemmbare Ablageschale für sichere Lagerung von Werkzeug
oder Materialien
+ Rammschutz zum Schutz empfindlicher Teile vor Kollisionen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.20 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,58 m³
Nettogewicht:
29.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
59.0 Kilogramm
Verpackungseinheit auf Palette falls paletierbar:
1 Europalette Stück
Verpackungsgewicht:
30.00 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,80 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,20 Holz
Sonderverpackungsmaterialien 4:
0,20 PP
Aufstelllänge min.:
0.95 Meter
Aufstelllänge max.:
0.95 Meter
Aufstellbreite min.:
0.75 Meter
Aufstellbreite max.:
0.75 Meter
Aufstellfläche min.:
0.71 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.71 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Podestleiter:
2.50
Standhöhe Podestleiter:
0.50
Produkthöhe Podestleiter:
1.50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, krause podestleiter 2stufig, plattformleiter, krause plattformleiter, KRAUSE, STABILO, Fahrbar, Einseitig, Profi, 1x2 Stufen, Sicherheit, bequem, Plattform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,68*
€ 661,13*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,16*
€ 661,65*
Lager 2457
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 569,07*
€ 661,68*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,68*
€ 787,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,17*
€ 783,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,46*
€ 769,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,08*
€ 740,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,07*
€ 677,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.