Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter mit R13-Rutschhemmung, mit einseitigem Aufstieg, 2 Stufen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podestleiter mit R13-Rutschhemmung
Podestleiter mit R13-Rutschhemmung
Podestleiter mit R13-Rutschhemmung
Artikel-Nr.:
     103-787440
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     820983
EAN/GTIN:
     4009199820983
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Podestleiter mit R13-Rutschhemmung, mit einseitigem Aufstieg, 2 Stufen inkl. Plattform.

Fahrbare Alu-Podestleiter mit Stufen und Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung. Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten. Plattformgröße 600 x 720 mm, aus R13-Profilrost. 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit. Plattformgeländer, 1 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste. Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen (Ø 125 mm), davon zwei mit Feststellbremsen.

Fahrbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung für sicheres und bequemes Arbeiten. Die Podestleiter ist mit vier bei Belastung arretierenden Lenkrollen (Ø 125 mm) ausgestattet, davon zwei mit Feststellbremsen. Diese gewährleisten ein leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe. Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen für einen leichten und schnellen Aufbau. Handläufe nicht im Lieferumfang enthalten. Ab einer Podesthöhe von 1 m sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
2 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
720 mm
Stufentiefe:
180 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Alu-Profilrost mit R13-Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, krause podestleiter 2stufig, plattformleiter, krause plattformleiter, KRAUSE, 787440 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumstufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminiumstufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Alustufenleiter, Alu-Stufenleiter, Alustufenleitern, Alu-Stufenleitern, Plattformleitern, Podestleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 566,64*
€ 659,82*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,57*
€ 662,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,84*
€ 895,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,71*
€ 1.065,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,27*
€ 1.064,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,66*
€ 1.027,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,30*
€ 989,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,84*
€ 920,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.