Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Wandhalter Stahl 165-215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SchachtLeiter Wandhalter Stahl 165-215mm
SchachtLeiter Wandhalter Stahl 165-215mm
SchachtLeiter Wandhalter Stahl 165-215mm
Artikel-Nr.:
     2457-816313
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     816313
EAN/GTIN:
     4009199816313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter-Wandanker
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Wandhalter verstellbar für Schachtleiter
+ Stahl verzinkt
+ 165 - 215 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.22 Meter
Transportbreite:
0.13 Meter
Transporthöhe:
0.22 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,006 m³
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wandanker für Leitern, Wandanker für Rettungsleiter, Wandbügel Steigleiter, schachtleiter wandanker, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Zubehör, Schachtleiter, Wandanker, Stahl verzinkt, 150 mm, Wandhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,69*
€ 34,13*
Lager 2457
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 42,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 57,97*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.