Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Wandhalter Stahl 165-215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Wandhalter Stahl 165-215mm
SchachtLeiter Wandhalter Stahl 165-215mm
SchachtLeiter Wandhalter Stahl 165-215mm
Artikel-Nr.:
     C2457-816313
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     816313
EAN/GTIN:
     4009199816313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter-Wandanker
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Wandhalter verstellbar für Schachtleiter
+ Stahl verzinkt
+ 165 - 215 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.22 Meter
Transportbreite:
0.13 Meter
Transporthöhe:
0.22 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,006 m³
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wandanker für Leitern, Wandanker für Rettungsleiter, Wandbügel Steigleiter, schachtleiter wandanker, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Zubehör, Schachtleiter, Wandanker, Stahl verzinkt, 150 mm, Wandhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.