Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DachLeiter Alu 1x12 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DachLeiter Alu 1x12 Spr.
DachLeiter Alu 1x12 Spr.
DachLeiter Alu 1x12 Spr.
DachLeiter Alu 1x12 Spr.
DachLeiter Alu 1x12 Spr.
DachLeiter Alu 1x12 Spr.
Artikel-Nr.:
     2457-804327
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804327
EAN/GTIN:
     4009199804327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Für Montagearbeiten auf Dächern.
+ Erhältlich in Aluminium, Holz oder Alu-Holz
+ Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz oder aus
Aluminium
+ Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Aluminium oder Buche
+ Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel
auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von
Dachhaken).
Info: Dachleitern nicht
– als Anlegeleitern verwenden
– mit der obersten Sprosse einhängen
– in die Dachrinne stellen
– bei Dachneigungen von mehr als 75° benutzen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.40 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,09 m³
Nettogewicht:
5.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
5.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Leiternlänge:
3.35 Meter
Leiternbreite:
0.37 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x12stufen, KRAUSE, STABILO, DachLeiter, geprüfte Qualität, Aluminium, 12 Sprossen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 119,51*
€ 150,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 151,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 131,72*
€ 164,76*
Lager 2457
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 133,56*
€ 168,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,67*
€ 180,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.