Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x12 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-124678
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124678
EAN/GTIN:
     4009199124678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und
Fahrrollen für den mobilen Einsatz.
- Leicht und schnell verfahrbar durch 4 integrierte Fahrrollen
(RollStop-System)
- Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und
integriertem Eimerhaken
- Eckverstrebungen für hohe Stabilität
- Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung und
beidseitigem Plattformheber
- In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte
Gurtbänder
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.75 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,56 m³
Nettogewicht:
17.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
17.96 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.16 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,16 PVC
Aufstelllänge min.:
2.11 Meter
Aufstelllänge max.:
2.11 Meter
Aufstellbreite min.:
0.88 Meter
Aufstellbreite max.:
0.88 Meter
Aufstellfläche min.:
1.86 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.86 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
3.45 Meter
Produktlänge HHL:
3.70 Meter
Standhöhe HHL:
2.80 Meter
Arbeitshöhe HHL:
4.80 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, STABILO, StehLeiter, fahrbar, geprüfte Qualität, 12 Stufen, Stufen-StehLeiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,18*
€ 481,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 416,48*
€ 486,69*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 420,38*
€ 491,63*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 450,66*
€ 525,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,78*
€ 533,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,63*
€ 585,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,76*
€ 582,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,97*
€ 564,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,06*
€ 546,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,38*
€ 500,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.