Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2457-122018 Herst.-Nr.: 122018 EAN/GTIN: 4009199122018 |
| | |
|
|  |  |
 | Für schwer zugängliche Arbeitsstellen z. B. Mauerabsätze, Dachüberstände etc. + Teleskop-Stützen bis ca. 600 mm ausziehbar + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm + TÜV-geprüft Weitere Informationen:  |  | Transportlänge: | 0.60 Meter | Transportbreite: | 0.54 Meter | Transporthöhe: | 0.07 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,023 m³ | Nettogewicht: | 1.80 Kilogramm | Bruttogewicht: | 2.2 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 0.37 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 1: | 0,37 PVC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: wandabstandshalter leiter, KRAUSE, MONTO, geprüfte Qualität, Combi, Wandabstand-Halter, Halter, Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 86,55* | € 110,07* |  |  |  | Lager 2457 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,21* | € 111,83* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 92,59* | € 117,25* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 95,35* | € 123,97* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 105,57* | € 135,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2457 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2457 |  | Versand: Lager 2457 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 45 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|