Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEUS Präzisionsdruckrändel HSSE-PM Form AA Tenifer D403 15,0mm x 4mm x 4mm 0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZEUS41009413
Hersteller:
     zeus
Herst.-Nr.:
     41009413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA-Rändel
AA-Rändelrad
Rändelrad AA
Rändelrad Form AA
Präzisionsdruckrändel HSSE-PM mit Fase Form AA für den Einsatz auf Rändelformwerkzeugen 19003-19009

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändeldrückformen nach Rändel DIN 82 RAA in Materialgruppen Stahl, Edelstahl und NE-Metalle.

Ausführung
• Härte: ca. HRC HRC 62-64, Zähne fein gefräst, Planseiten und Bohrung geschliffen, HSSE-PM Tenifer, nitrierte Oberfläche, 45° Fase

Ausführung
• hohe Verschleißfestigkeit
• hohe Warmhärte und Druckbelastbarkeit
• Teniferbeschichtung für erhöhte Standzeitanforderungen
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Vc in NE-Metalle min.:
25 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Tenifer
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Vc in Stahl min.:
25 m/min
Durchmesser:
15 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schneidstoff:
HSSE-PM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Bohrungsdurchmesser:
4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall
DIN:
403
Breite:
4 mm
Vc in Stahl max.:
50 m/min
Form:
AA
Erzeugte Rändelform am Werkstück (DIN 82):
RAA
Vc in Edelstahl min.:
15 m/min
Vc in Edelstahl max.:
50 m/min
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Nebenanwendung) | N (Hauptanwendung)
Teilung:
0.8 mm
Vc in NE-Metalle max.:
90 m/min
Vc in Stahl min./max.:
25-50 m/min
Vc in Edelstahl min./max.:
15-50 m/min
Vc in NE-Metalle min./max.:
25-90 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.