Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEUS Präzisionsdruckrändel HSSE-PM Form AA D403 25,0mm x 8mm x 6 mm 1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
189601_189605_B_zoom.jpg
189601_189605_B_zoom.jpg
189601_189605_B.jpg
DIN_403.jpg
PM.jpg
Zeuss_Logo_4c.jpg
Artikel-Nr.:
     245-ZEUS41007554
Hersteller:
     zeus
Herst.-Nr.:
     41007554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA-Rändel
AA-Rändelrad
Rändelrad AA
Rändelrad Form AA
Präzisionsdruckrändel HSSE-PM mit Fase Form AA für den Einsatz auf Rändelformwerkzeugen 19003-19009

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelprofilen nach Rändel DIN 82 RAA in Materialgruppen Stahl, Edelstahl und NE-Metalle.

Ausführung
• Härte: ca. HRC 62-64, Zähne fein gefräst, Planseiten und Bohrung geschliffen, HSSE-PM, 45° Fase

Ausführung
• hohe Verschleißfestigkeit
• hohe Warmhärte und Druckbelastbarkeit
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Vc in NE-Metalle min.:
25 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Vc in Stahl min.:
25 m/min
Durchmesser:
25 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schneidstoff:
HSSE-PM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall
DIN:
403
Breite:
8 mm
Vc in Stahl max.:
50 m/min
Form:
AA
Erzeugte Rändelform am Werkstück (DIN 82):
RAA
Vc in Edelstahl min.:
15 m/min
Vc in Edelstahl max.:
50 m/min
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Nebenanwendung) | N (Hauptanwendung)
Teilung:
1.2 mm
Vc in NE-Metalle max.:
90 m/min
Vc in Stahl min./max.:
25-50 m/min
Vc in Edelstahl min./max.:
15-50 m/min
Vc in NE-Metalle min./max.:
25-90 m/min
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,90*
ab € 25,69*
€ 46,90*
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,78*
€ 47,58*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.