Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEUS Rändelhalter 161-16-LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-ZEUS31013790
Hersteller:
     zeus
Herst.-Nr.:
     31013790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter
Rändelformwerkeug verstellbar (RD2 Modell 161) zum Rändelformwerk auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Rändelformen für Rändelprofile nach DIN 82 RAA, RBL30°/45°, RBR30°/45°, RGE 30° und RGE 45° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl und NE-Metalle.

Ausführung
• gehärteter Stahlhalter, Hartmetall-Laufstifte

Ausführung
• anwenderfreundliches Einstellen der Arbeitsbereiche durch Synchronspindel
• zuverlässige Bearbeitung auch bei schwierigen Materialien aufgrund des geringen seitlichen Anpressdrucks
• hohe Verschleißfestigkeit und Lebensdauer

Hinweis
Auf richtige Einstellung der Spitzenhöhe achten! Auslieferung ohne Rändelrad!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
16 mm
Kopfbreite:
19.6 mm
Arbeitsbereich min.:
0 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Werkzeugausführung:
Neutral
Für Werkstückdurchmesser min.:
0 mm
Arbeitsbereich max.:
12.5 mm
Schafthöhe:
16 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
12.5 mm
Geeignet für Rändelgröße:
10 x 4 x 4 mm
Kopflänge:
27.4 mm
Arbeitsbereich min./max.:
0-12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeuge, ZEUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,65*
€ 669,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,88*
€ 661,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,65*
€ 610,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,27*
€ 596,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,66*
€ 571,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.