Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES R13step S Stufenstehleiter 8 Stufen Länge 2,99 m Plattformhöhe 2,12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES41641
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41641
EAN/GTIN:
     4003866416417
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
ZARGES Stehleiter (mobil) • R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 8 Stufen 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten. Holme abriebfest eloxiert. Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt. Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge. Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen. Entspricht der Norm EN 131.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,29*
€ 374,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,18*
€ 374,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,13*
€ 374,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,57*
€ 393,65*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,42*
€ 488,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,73*
€ 581,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,63*
€ 575,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,60*
€ 567,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,98*
€ 552,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.