Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Allzweckzughub AL 3000 kg Tragfähigkeit 1,5m Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-YALE02041254
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     02041254
EAN/GTIN:
     4025092051224
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelkettenzug YALE AL - Allzweckgerät besonders geringes Gewicht

Anwendung
Zum Spannen, Heben, Ziehen und Zurren.

Ausführung
• geschlossenes Gehäuse aus hochfester Leichtmetall-Legierung
• verzinkte Lastkette nach DIN EN 818-7 (Güteklasse T)
• Leichtgängige Kettenfreischaltung
• Traghaken um 360° drehbar
• verzinkt
• Gehäuse und Handhebel aus hochfester Leichtmetall-Legierung
• kurzer Handhebel
• zusätzliche Getriebeuntersetzung

Ausführung
• geringes Gewicht
• staubdicht
• Arbeiten in beengten Raumverhältnissen
• geringer Kraftbedarf
Weitere Informationen:
Hakenabstand min.:
455 mm
Hubhöhe:
1500 mm
Anzahl Laststränge:
1 STK
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung:
14 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Nenndicke Kette:
30.2 mm
EN-Norm:
818-7
Kettendurchmesser:
10 mm
Modell:
AL 3000
Hubkraft bei Nennlast:
28 daN
Hebellänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, Zughübe, Allzweckgerät, Hebelkettenzug, Kettenzüge, Hebegeräte, Hebetechnik, YALE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,89*
€ 888,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,62*
€ 892,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 826,28*
€ 897,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,74*
€ 920,80*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,90*
€ 1.044,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,45*
€ 1.242,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,42*
€ 1.230,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,06*
€ 1.197,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,27*
€ 1.176,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,90*
€ 1.164,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 516,32*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 470,35*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141276
ab € 311,28*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407417
ab € 114,32*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,27*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,74*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,27*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,59*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.