Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Präzisions-Schlitz-Schraubendreher 2,0 x 40 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA43670
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43670
EAN/GTIN:
     4010995436704
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher ESD mit Feinschraubgriff, 1,5 -4,0 mm Schneidenbreite

Anwendung
Für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen (IEC 61340-5-1).

Ausführung
• Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• durchgehend gehärtet
• mattverchromt
• Spitze Wiha-Chromtop®
• Feinschraubgriff mit Drehkappe aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
40 mm
Schneidendicke:
0.4 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
120 mm
ESD-fähig:
Ja
Schneidenbreite:
2.0 mm
Werkstoff Griff:
1-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wiha schlitzschraubendreher ph0x40, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher wiha, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, WIHA
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,70*
Lager 245
59
1
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,74*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 6,99*
1
€ 9,80*
ab € 5,35*
€ 7,46*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.