Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA42102 Herst.-Nr.: 42102 EAN/GTIN: 4010995421021 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitz PH ( Phililps-Recess) und PZ ( Pozidriv) Bits. T-Form, Y-Form und TY-Form
Ausführung • Patentierte WIHA Bit-Technologie mit optimierter Torsionszone • Hohe Standzeiten und besonders hoher Qualitätsstandart. • Farbmarkierung macht den Bit auffallened und somit leicht auffindbar. • Die floureszierende Beschichtung macht den Bit mithilfe eines UV Leuchtmittels auch im Dunkeln sichtbar.
Lieferung Pack a 5 Stück Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 29 mm | Abtriebart: | PZ | Antrieb: | 1/4 Zoll | Abtrieb: | PZ2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 2, bit-satz, Schraubwerkzeuge, Bit, Bit (Phillips), Bit (TORX®), Bit PH, Bit TORX, PH Bit, PH Torsions-Bit, Phillips Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), WIHA |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,40* | € 10,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,30* | € 11,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,76* | € 11,06* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 7,86* | € 11,18* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,37* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,572* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|