Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA41593 Herst.-Nr.: 41593 EAN/GTIN: 4010995415938 |
| |
|
| | |
| TX - Bit T-Form, Y-Form und TY-Form
Ausführung • Patentierte WIHA Bit-Technologie mit optimierter Torsionszone • Hohe Standzeiten und besonders hoher Qualitätsstandart. • Farbmarkierung macht den Bit auffallened und somit leicht auffindbar. • Die floureszierende Beschichtung macht den Bit mithilfe eines UV Leuchtmittels auch im Dunkeln sichtbar.
Lieferung Pack a 5 Stück Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 25 mm | Abtriebart: | TX | Antrieb: | 1/4 Zoll | Abtrieb: | TX20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, torx-bit t20x25 c6,3, torsions-bit (triwing®), wiha bit-satz, Schraubwerkzeuge, Bit, Bit (TORX®), Torsions-Bit (TORX®), TORX® Torsions-Bit, TORX®-Bit, TORX®-Bit-Satz-Bit Schrauber Box, WIHA |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,85* | € 7,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,23* | € 7,47* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,47* | € 7,75* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,78* | € 8,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 6,19* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|