Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA TX-Bit 1/4 Zoll Form E 6,3 T 20 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA33730
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33730
EAN/GTIN:
     4010995337308
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
TX-Bit 1/4" E6,3, 70 oder 150 mm Länge

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form E 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173
• Chrom-Vanadium-Stahl
• durchgehend gehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
TX
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
TX20
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, TORX-Bit-Satz, bit torx 20x150, bit (torx®), bit torx t20, Bits für Schraubendreher, Bits, Torx-, TORX-Bits, Schraubwerkzeuge, Bit, Bit (TORX®), TORX®-Bit-Bits für Schraubendreher, Bits Torx, TORX Bits, WIHA
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 7,76*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 7,79*
5
€ 4,80*
ab € 5,89*
€ 7,82*
25 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 6,11*
€ 8,09*
Lager 245
96
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.