Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Schlitzschraubendreher 10,0x175mm MicroFinish Sechskantklinge Stahlkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA29137
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29137
EAN/GTIN:
     4010995291372
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher mit Sechskantklinge Micro Finish

Anwendung
Für feuchte und ölige Schraubarbeiten.

Ausführung
• Sechskantklinge mit Sechskant-Ansatz aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• massive Stahlkappe
• durchgehend gehärtet
• mattverchromt
• Spitze Wiha-Chromtop®
• MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz und abrutschfester Oberflächenstruktur
• Griff aus Celluloseacetat
• schlagfest
• schwarz-magenta

Ausführung
• Wiha-Chromtop® für maßhaltiges Arbeiten
• abrutschfester Griff für hohe Kraftübertragung und sichere Handhabung
• Stahlkappe zur Betätigung als Meißel
• Sechskant-Ansatz für die Betätigung mit einem Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
175 mm
Schneidendicke:
1.6 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
296 mm
Schneidenbreite:
10.0 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,49*
€ 21,17*
1
€ 4,90*
ab € 15,81*
€ 22,62*
Lager 245
22
1
€ 7,90*
ab € 16,55*
€ 22,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 24,59*
1
€ 5,46*
ab € 19,52*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.