Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA TX Klinge 27 IP für Quer- und Pistolengriffschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA28743
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28743
EAN/GTIN:
     4010995287436
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Klinge für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TX plus . Passend für Torque-Vario Griff Art.Nr. 52222010
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
53 mm
Abtriebart:
TX-Plus
Länge:
130 mm
Abtrieb:
TXP27
Klingendurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, torx plus schraubenzieher wiha, torx plus schraubenzieher, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, TORX-, Schraubendreher, Drehmoment-, Schraubendreher-Klingen, TORX-Schraubendreher, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentklinge (TORX PLUS®), TORX-Drehmomentklinge-TORX Schraubendreher Drehmom, Drehmomentschraubendreher TORX, WIHA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.