| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA27970 Herst.-Nr.: 27970 EAN/GTIN: 4010995279707 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher gerade, mit Quergriff für TX-Schrauben, mit MagicSpring
Ausführung • mit Quergriff • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • durchgehend gehärtet • Spitze Wiha-Chromtop • Klemmfunktion zwischen Feder und Schraube verhindert das Verlieren der Schraube Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | Oberfläche: | VCR | Abtriebart: | TX | Länge: | 132 mm | Abtrieb: | TX30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx t30 x 100mm, schraubendreher torx, wiha schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Stiftschlüssel (TORX®), TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher-Schraubendreher TORX, WIHA |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,08* | € 11,26* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,08* | € 13,06* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,10* | € 13,13* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 10,00* | € 14,36* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 10,35* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|