| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA25565 Herst.-Nr.: 25565 EAN/GTIN: 4010995255657 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schraubendreher-Satz 11-teilig, mit Quergriff gerade, SW 2 - 8 mm
Ausführung • mit Quergriff • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • durchgehend gehärtet • glanzvernickelt • Klingenlängen: 2 x 100, 2,5 x 100, 3 x 100, 3 x 150, 4 x 100, 4 x 150, 5 x 100, 5 x 150, 6 x 100, 6 x 200, 8 x 150 mm
Lieferung im Karton Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 11 | Schlüsselweite: | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, wiha schraubendrehersatz, innensechskant-schraubendreher-satz, schraubendrehersatz 11 teilig, Inbus-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubendreher, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Inbus Schraubendreher, Sechskant Winkel Schraubendreher, Schraubendreher Innensechskant, Innensechskant Schraubendreher, Schraubendreher Sechskant, WIHA |
| | |
| |