Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Kreuzschlitz-Bit 1/4 Zoll E 6,3 PZ 2 90 mm Ausführung Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA01812
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01812
EAN/GTIN:
     4010995018122
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Kreuzschlitz-Pozidriv-Bit 1/4" E 6,3 , 70 oder 90 mm lang

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form E 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
90 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
PZ
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
PZ2
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit (pozidriv) pz 2 90 mm, pz torsions-bit, torsions-bit pz 2, Bits für Schraubendreher, Kraftwerkzeuge für Elektro- und Druckluftschraub, Kreuzschlitz-Bits, Schraubwerkzeuge, Bit, Bit (Phillips), Bit PH, PH Bit, Phillips Bit, PZ Bit-Bits für Schraubendreher, WIHA
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 4,24*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,26*
Lager 245
42
1
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,48*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,56*
5
€ 4,80*
ab € 3,26*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.