Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann LED Lupenleuchte 3,5 Dioptrien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WALDMANN113525000-00698859
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     698859
EAN/GTIN:
     4013330102128
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
LED Lupenleuchte inkl. Tischklemme, Spannweite 0 – 70 mm

Anwendung
Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle.

Ausführung
• Leistung 14 W
• Folientaster im Leuchtkopf für Ein/Aus und Dimmung
• Federentlastetes Gestänge
• 5000K Farbtemperatur
• Lichtlenkung durch Reflektor
• Netzanschluss 230 V, 50 Hz mit 3.5 m Netzkabel
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0 STK
Linsendurchmesser:
150 mm
Werkstoff Linse:
Kunststoff-Leichtlinse
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Vergrößerung:
2-fach
Bruttogewicht:
3.500 kg
Nennspannung min.:
110 V
Leistung:
11 W
Ausführung:
Gelenkarm mit Anschraubplatte
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Frequenz max.:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz min.:
50 Hz
Nennspannung max.:
230 V
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lupenleuchte, lupenlampe waldmann, lupen leuchte, Lupe, Vergrößerungsglas-Lupenleuchten, Vergrößerungsgläser, WALDMANN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 285,90*
€ 329,18*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 277,12*
€ 329,24*
Lager 245
6
Frei Haus
ab € 284,57*
€ 329,27*
Frei Haus
ab € 286,21*
€ 340,14*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 306,48*
€ 350,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,27*
€ 391,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,04*
€ 387,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
190007019-00014904
€ 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.