Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTERAPID Fühlhebelmessgerät 0,002 mm Teilung, 37,5 mm Zifferblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTERAPID Fühlhebelmessgerät 0,002 mm Teilung, 37,5 mm Zifferblatt
Artikel-Nr.:
     245-TESA074111368
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     074111368
EAN/GTIN:
     7630041119152
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät tesa
fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät 0,002mm
Fühlhebelmessgerät Interapid 312-Serie

Anwendung
Zum Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen. Zum Zentrieren von Wellen von Bohrungen und Ausrichten von Werkstücken.

Ausführung
• Gehäuse mit gehärteten, aufgeschraubten Schwalbenschwanz-Befestigungen
• hohe Empfindlichkeit, geringe Messkraft
• automatisches Umschalten der Tastrichtung
• Messwerk rubingelagert

Ausführung
• Art.-Nr. 33300: Zifferblatt schrägliegend, erleichtertes Ablesen
• Befestigung über Schwalbenschwanz oder Schaft Ø 4 mm

Hinweis
Das Gerät unterscheidet sich von konventionellen Fühlhebelmessgeräten, da es das einzige auf dem Markt ist, das so konstruiert ist, dass bei einem Anstellwinkel von 12° der Messwert ohne Korrektur richtig ist. Durch diesen technischen Vorteil können die Anwender den absoluten Wert ohne Korrektur des abgelesenen Werts sehen.

Lieferung
mit Messtaster aus gehärtetem Stahl Kugel Durchmesser 2 mm, im Etui.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M1,7
Messbereich Länge:
0.4 mm
Werkstoff Tastkugel:
Stahl
Durchmesser:
37.5 mm
Kalibriergruppe:
L
Anzeige:
Analog
Messtasterlänge ab Kugelmitte:
15.2 mm
Kugeldurchmesser:
2 mm
Messkraft:
0.25 N
Skalenteilungswert:
0.002 mm
Schwenkbereich des Messtasters:
210 Grad
Kalibriergruppenbeschreibung:
Fühlhebelmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Fühlhebelmessgeräte, INTERAPID, Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, Messuhr-Fühlhebelmessgeräte INTERAPID, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,83*
€ 490,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,14*
€ 478,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.