Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTERAPID Messtaster 1,5 mm Durchmesser 17,5 mm lang HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA074105994
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     074105994
EAN/GTIN:
     7630041118971
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
fühlhebelmessgerät taster
Messtaster für Fühlhebelmessgeräte für TESA Interapid

Anwendung
Messtaster für Fühlhebelmessgerät Interapid Nr. 33300 und Nr. 33301

Hinweis
Messtaster nur in der Länge austauschen, für das das Fühlhebelmessgerät ausgelegt ist.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M1,7
Werkstoff:
Hartmetall
Messtasterlänge ab Kugelmitte:
16.5 mm
Kugeldurchmesser:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fühlhebelmessgeräte, INTERAPID, Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, Fühlhebelmessgeräte INTERAPID, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.