Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA IMICRO elektronisch 11-20 mm, kompletter Satz, A0,001 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA06130222
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06130222
EAN/GTIN:
     7630041117271
Suchbegriffe:
Innenmessschraubensatz
Elektronischer 3-Punkt Innenmessschrauben-Satz IMICRO IP54

Anwendung
Zum hochgenauen Messen von Durchgangsbohrungen, auch in großen Messtiefen.

Ausführung
• Messflächen TiN-beschichtet
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
• selbstzentrierend und selbstausrichtend
• mm/inch-Umschaltung
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• AUTO-OFF
• Blockieren der Anzeige
• Preset-Funktion

Ausführung
• hochgenau durch eingeschliffenen Stufenkegel
• unempfindlich gegen Handwärmeeinflüsse und Temperaturschwankungen der Umgebung
• einzige 3-Punkt-Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz

Lieferung
Einzelgeräte, Einstellringe, Messtiefenverlängerung, im Etui, inkl. TESA Kalibrierschein
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
RS232 optogekoppelt
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
2000 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Durchmesser Einstellring:
17 mm | 11 mm
Schutzart IP:
IP 54
Messtiefe:
93 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
11 mm
Messbereich Länge max.:
20 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Akku enthalten:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
11-20 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Innen-Messschrauben, IMICRO, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmessschraube, Innenmeßschraube, Innen Messschrauben IMICRO, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.540,78*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 505,82572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.679,13*
€ 4.378,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.633,70*
€ 4.324,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.566,08*
€ 4.243,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.540,78*
€ 4.213,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.