Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA IMICRO elektronisch 3,5-4,0 mm, 0,001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA06130101
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06130101
EAN/GTIN:
     7630041116915
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Elektronische 3-Punkt Innenmessschraube IMICRO IP54, Messflächen aus gehärtetem Stahl

Anwendung
Zum hochgenauen Messen von Durchgangsbohrungen, auch in großen Messtiefen.

Ausführung
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
• selbstzentrierend und selbstausrichtend
• mm/inch-Umschaltung
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• AUTO-OFF
• Blockieren der Anzeige
• Preset-Funktion

Ausführung
• hochgenau durch eingeschliffenen Stufenkegel
• unempfindlich gegen Handwärmeeinflüsse und Temperaturschwankungen der Umgebung
• einzige 3-Punkt-Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz

Lieferung
im Etui, inkl. TESA Kalibrierschein, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
RS232 optogekoppelt
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
560 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 54
Messtiefe:
20 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
3.5 mm
Messbereich Länge max.:
4 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Akku enthalten:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
3,5-4 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, digital innenmessschraube 0,001 mm, 3 punkt innenmessschraube, digitale 3-punkt-innenmessschraube, Innen-Messschrauben, IMICRO, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.411,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,75*
€ 1.770,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,60*
€ 1.751,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,09*
€ 1.713,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,13*
€ 1.692,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,51*
€ 1.679,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.