Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Digital-Messuhr DIALTRONIC Compact IP54; 12,5 mm; 0,001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA01930261
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     01930261
EAN/GTIN:
     7630041152449
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
Elektronische Kleinmessuhren DIALTRONIC COMPACT Statische Messaufgaben, mit Ein-Knopf-Bedienung

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen.

Ausführung
• Metall-Gehäuse
• Großes LCD-Display
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• Preset, Wahl der Messrichtung, Datenübertragung
• Ein-Knopf-Bedienung
• Schnittstelle Power-RS

Ausführung
• Über Power-RS dauerhafte Spannungsversorgung ohne Batterie

Hinweis
Alternative Stromversorgung per Datenkabel (optional)

Lieferung
mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
Power RS
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Manuelle Toleranzmarken:
Nein
Bruttogewicht:
0.075 kg
Messkraft max.:
0.9 N
Schnittstelle:
Power RS232
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Messkraft min.:
0.5 N
Messbereich Länge:
12.5 mm
Absolut Funktion:
Ja
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Nein
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Schutzart IP:
IP 54
Farbige Messwertklassierung:
Nein
Mit mm / inch Umschaltung:
Ja
Dynamisches Messen:
Nein
Abschaltautomatik:
Nein
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Wiederholgenauigkeit:
2 µm
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Nein
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Nein
Fehlergrenze:
4 µm
Typ:
DIALTRONIC Compact
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Messkraft min./max.:
0,5-0,9 N
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, Messuhr-Messuhren elektronische, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 552,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,75*
€ 763,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,11*
€ 743,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,15*
€ 679,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,59*
€ 657,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.