Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYTAST-Fühlhebelmessgerät 0,002mm A38 mm Durchmesser mit Rubinkugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA01811001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     01811001
EAN/GTIN:
     7630041110586
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät tesa
fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät 0,002mm
Fühlhebelmessgerät RUBYTAST

Anwendung
Zum Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen. Zum Zentrieren von Wellen von Bohrungen und Ausrichten von Werkstücken.

Ausführung
• drehbares Ziffernblatt
• antimagnetische Bauteile
• automatisches Umschalten der Tastrichtung
• Messwerk rubingelagert
• Gehäuse aus einem Stück gefertigt, mattverchromt
• Messeinsatz mit Rubinkugel für höhere Langlebigkeit und empfindlichen Oberflächen

Ausführung
• 3 Schwalbenschwanz-Aufnahmeflächen
• Große Ziffern bieten eine bessere Ablesbarkeit
• Skalenblatt reinweiß für höheren Kontrast
• Unterteilung des Skalenblatts in Segmente für schnelleres Ablesen der Werte

Lieferung
Messtaster mit Kugel Durchmesser 2 mm, Einspannschaft Durchmesser 8 mm, Schlüsselscheibe, im Kunststoff-Etui
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M1,4
Messbereich Länge:
0.2 mm
Durchmesser:
38 mm
DIN:
2270
Kalibriergruppe:
L
Anzeige:
Analog
Messtasterlänge ab Kugelmitte:
12.5 mm
Kugeldurchmesser:
2 mm
Messkraft:
0.15 N
Skalenteilungswert:
0.002 mm
Schwenkbereich des Messtasters:
240 Grad
Kalibriergruppenbeschreibung:
Fühlhebelmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.