Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Mini Set mit Magnetmesstativ und TESATAST Messspanne 0.8 mm Messkraft 0.15N


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA01639055
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     01639055
EAN/GTIN:
     7630041143201
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Magnet-Messstativ
Magnetmessständer
Messuhrmagnetstativ
Miniset Fühlhebelmessgerät und Magnetmessstativ

Anwendung
Zum Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen. Zum Zentrieren von Wellen von Bohrungen und Ausrichten von Werkstücken.

Ausführung
• drehbares Ziffernblatt
• antimagnetische Bauteile
• automatisches Umschalten der Tastrichtung
• Messwerk rubingelagert
• Gehäuse aus einem Stück gefertigt, mattverchromt

Ausführung
• 3 Schwalbenschwanz-Aufnahmeflächen

Lieferung
Messtaster mit Kugel Durchmesser 2 mm, Einspannschaft Durchmesser 8 mm, Schlüsselscheibe, im Kunststoff-Etui
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M1,4
Messbereich Länge:
0.8 mm
Durchmesser:
28 mm
DIN:
2270
Kalibriergruppe:
L
Anzeige:
Analog
Messtasterlänge ab Kugelmitte:
12.5 mm
Kugeldurchmesser:
2 mm
Messkraft:
0.15 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schwenkbereich des Messtasters:
240 Grad
Kalibriergruppenbeschreibung:
Fühlhebelmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Messuhrmagnetständer, fühlhebelmessgerät tesa, magnet messstativ, fühlhebelmessgerät teilung 0,01, Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 94,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 234,55*
€ 279,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 232,26*
€ 276,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 217,15*
€ 258,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 202,11*
€ 240,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 189,13*
€ 225,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.