Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Messuhr mechanisch 3/0,002 mm Durchmesser 44,5 mm 01419056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Messuhr mechanisch 3/0,002 mm Durchmesser 44,5 mm 01419056
Artikel-Nr.:
     245-TESA01419056
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     01419056
EAN/GTIN:
     7630041151817
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr analog tesa
messuhr
messuhr analog
Messuhr stoßgeschützt

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Gehäuse: Metall
• Einspannschaft: Edelstahl
• Messbolzen: Edelstahl
• Spannschaft: Ø 8 mm
• Messuhr mit Messeinsatz Ø 3,175 mm montiert
• Im Uhrzeigersinn
• Gewinde für Messeinsätze: M2,5

Ausführung
• Stöße gegen den Messeinsatz werden nicht auf das Messwerk übertragen, dadurch bleibt die Anzeigegenauigkeit auf lange Zeit erhalten.
• Drehbares Zifferblatt, Einstellbare Toleranzmarken
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Länge:
3 mm
Stoßschutz:
Ja
Außendurchmesser:
44 mm
Schutzart IP:
IP 40
Messweg einer Zeigerumdrehung:
0.2 mm
Kalibriergruppe:
CE
Gehäuse drehbar:
Ja
Fehlergrenze:
7 µm
Akku enthalten:
0 - nicht zutreffend
Messkraft:
1.1 N
Skalenteilungswert:
0.002 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Meßuhr, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.