Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA IMICRO analog 3,5-6,5 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00813409
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00813409
EAN/GTIN:
     7630041108323
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
Innenmessschraubensatz
3-Punkt Innenmessschrauben-Satz IMICRO

Anwendung
Zum hochgenauen Messen von Durchgangsbohrungen, auch in großen Messtiefen.

Ausführung
• Messflächen hartmetallbestückt
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
• selbstzentrierend und selbstausrichtend

Ausführung
• hochgenau durch eingeschliffenen Stufenkegel
• unempfindlich gegen Handwärmeeinflüsse und Temperaturschwankungen der Umgebung
• einzige 3-Punkt-Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz

Lieferung
Einzelgeräte, Einstellringe, Messtiefenverlängerungen ab 6-12mm, im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Durchmesser Einstellring:
5,5 mm | 4 mm
Messtiefe:
20/25 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
3.5 mm
Messbereich Länge max.:
6.5 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Messbereich Länge min./max.:
3,5-6,5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Kalibrierung für Innenmessschrauben, tesa innenmessschrauben, 3-punkt innenmeßschrauben-satz, innenmessschraube analog, Innen-Messschrauben, IMICRO, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, 3-Punkt-Innenmessschraube, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.786,17*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 631,02834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.932,84*
€ 4.680,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.884,51*
€ 4.622,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.814,23*
€ 4.538,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.786,17*
€ 4.505,54
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.