Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Innenmessgerät IMICRO Messbereich 40-100 mm mit TiN


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00812300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00812300
EAN/GTIN:
     7630041108163
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
Innenmessschraubensatz
3-Punkt Innenmessschrauben-Satz IMICRO

Anwendung
Zum hochgenauen Messen von Durchgangsbohrungen, auch in großen Messtiefen.

Ausführung
• Messflächen hartmetallbestückt
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
• selbstzentrierend und selbstausrichtend

Ausführung
• hochgenau durch eingeschliffenen Stufenkegel
• unempfindlich gegen Handwärmeeinflüsse und Temperaturschwankungen der Umgebung
• einzige 3-Punkt-Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz

Lieferung
Einzelgeräte, Einstellringe, Messtiefenverlängerungen ab 6-12mm, im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Ziffernschrittwert:
0.005 mm
Durchmesser Einstellring:
90 mm | 70 mm | 50 mm
Messtiefe:
150 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
40 mm
Messbereich Länge max.:
100 mm
Fehlergrenze:
5 µm
Messbereich Länge min./max.:
40-100 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Kalibrierung für Innenmessschrauben, tesa innenmessschrauben, 3-punkt innenmeßschrauben-satz, innenmessschraube analog, Innen-Messschrauben, IMICRO, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, 3-Punkt-Innenmessschraube, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.610,77*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 11 Stück (ab € 510,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5.698,82*
€ 6.781,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 5.674,81*
€ 6.753,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5.626,78*
€ 6.695,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5.610,77*
€ 6.676,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.