Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYLVAC Innenmessschraube 80-100 mm 0,001 mm mit Datenausgang RS232 opto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SYLVAC950.6021
Hersteller:
     Sylvac
Herst.-Nr.:
     950.6021
EAN/GTIN:
     7640125712643
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Elektronische 3-Punkt Innenmessschraube IP67, Messflächen hartmetallbestückt

Anwendung
Zum Messen von Durchgangs- und Grundlochbohrungen (ab Ø 12,5 mm) sowie kurzen Zentrieransätzen.

Ausführung
• Selbstzentrierend und selbstausrichtend
• Messflächen hartmetallbestückt
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• Max/Min-Wert-Speicherung
• HOLD-Funktion
• Preset-Funktion
• Toleranz-Funktion

Hinweis
Bluetooth® Technologie inbegriffen

Lieferung
Einzelgerät mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ Cr 2032) und Kalibrierschein im Etui
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
Bluetooth/Proximity
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
1965 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 67
Messtiefe:
100 mm
DIN:
863
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
80 mm
Messbereich Länge max.:
100 mm
Fehlergrenze:
5 µm
Akku enthalten:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
80-100 mm
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, digital innenmessschraube 0,001 mm, 3 punkt innenmessschraube, digitale 3-punkt-innenmessschraube, Innen-Messschrauben, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, Innen Messschrauben, SYLVAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.935,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.058,92*
€ 2.450,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.042,20*
€ 2.430,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.987,68*
€ 2.365,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.957,63*
€ 2.329,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.935,02*
€ 2.302,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.