Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 245-STANLEYFMHT10370-0 Herst.-Nr.: FMHT10370-0 EAN/GTIN: 3253560103705 |
| |
|
|  |  |
 | Fat Max Sicherheitsmesser mit Zangengriff mit Metallgehäuse
Anwendung Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht länger besteht oder der Schieber nicht mehr betätigt wird
Ausführung • Verbesserte Ergonomie: Der Zangengriff sorgt für eine geringere Belastung und ist bei dauerhafter Nutzung und für kleinere Hände ideal • Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden • Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion • Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung Weitere Informationen:  |  | Klingenbreite: | 18.7 mm | Länge: | 156 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser stanley, cuttermesser, sicherheits cuttermesser, Werkzeuge, Handwerkerausrüstung, Messer, Schere, Cutter, Stanleymesser, STANLEY |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 12,99* | € 19,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,63* | € 19,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 13,71* | € 19,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,92* | € 19,65* |  |  |  | Lager 245 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 14,63* | € 20,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 245 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 245 |  | Versand: Lager 245 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|