Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE03010032 Herst.-Nr.: 03010032 EAN/GTIN: 4018754005390 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz Doppelsechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120
Ausführung • HPQ-Hochleistungsstahl
Ausführung • hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung • cadmium-frei und deshalb auch geeignet für Arbeiten an titanlegierten Teilen und Titan-Verbindungselementen • hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung • längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 32 mm | Werkstoff: | Stahl, spezialgehärtet | Oberfläche: | VCR | Außendurchmesser: | 42.2 mm | Abtriebart: | Außendoppelsechskant | Länge: | 47 mm | Antrieb: | 1/2 Zoll | DIN: | 3124 | Abtriebsprofiltyp: | AS-drive-Profil | Innenantrieb: | IS1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, stahlwille 1/2" knarrenkasten, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Steckschlüssel Ein, Antriebswerkzeuge Einsteck und, STAHLWILLE |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,92* | € 9,64* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,61* | € 9,68* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,93* | € 10,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,98* | € 10,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,06* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|